Carro con barra de empuje

Número de artículo: 2501B
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro con manija

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2501B
    EAN / GTIN 4017976525013
    Número del fabricante 2501B
    Número L L90080 1132

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Acero tubular y acero perfilado soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de chapa de acero a ras del marco, soldada limpiamente, también recubierta de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Altura del área de carga (mm): 270
    Longitud total (mm): 1125
    Ancho total (mm): 609
    Altura total (mm): 990
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra