{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | SP4019 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Aplicación secundaria | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | 3J | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 40 m/min - 110 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250182 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001938121 | |
Número del fabricante | 5654270 |