{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250157 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948717 | |
Número del fabricante | 250157 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Clase: HB7020
a petición
En stock
494 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11.260 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.316 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.380 piezas en stock
|
a petición
En stock
7.113 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD | HM | MD |
Clase | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Rompevirutas | WSM | SM | SM | SM | PM |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P | P | P |