{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 09T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250152 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699497 | |
Número del fabricante | 250152 HB7020 |