{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HBT130 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MF | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250093 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256081 | |
Número del fabricante | 250093 HBT130 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Clase: HBT130
a petición
En stock
546 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
520 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
746 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.268 piezas en stock
|
|
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Material de corte | MD | HM | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Clase | HBT130 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Rompevirutas | MF | VS | VS | VS |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |