C4 HELIL 4T25 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 2500669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500669
EAN / GTIN 7291075277982
Número del fabricante 2500669
Número L L23920 1185

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 94 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 19.6 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra