HELIR 3232-5T25 Portaherramientas de Exteriores para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2500620
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500620
EAN / GTIN 7291075032079
Número del fabricante 2500620
Número L L23920 228

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 29.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra