{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | WSS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250061 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948533 | |
Número del fabricante | 250061 HB7020 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |