HGHL 12.7-16-3T6 Portaherramientas Integrales para Ranurado Frontal y Torneado

Número de artículo: 2500603
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIFACE
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2500603
    EAN / GTIN 7291075114171
    Número del fabricante 2500603
    Número L L23920 1248

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.236″ ,Ancho de corte (CW) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 5″

    Característica:

    • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 0.98″
    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.63″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.236″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte (CW): 0.118″
    • Ancho funcional (WF): 0.46″
    • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
    • Longitud total (OAL): 5″
    • Altura del mango (H): 1/2″
    • Ancho del mango (B): 1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra