{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7415-1 | |
Material de corte | MD | |
Hauptanwendung | S | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | continuo | |
Spanbrecher | TIS | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250060 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406734879 | |
Número del fabricante | 250060 HB7415-1 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |