{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250058 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819574 | |
Número del fabricante | 250058 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
827 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
905 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
525 piezas en stock
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Material de corte | HM | MD | MD | MD |
Rompevirutas | VS | VS | MF | VS |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |