IM40 HAD Porta-Adaptadores con Cono ISO 26622-1(*) para Refrentado

Número de artículo: 2500505
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2500505
Copiar
EAN / GTIN 7291075103908
Copiar
Número del fabricante 2500505
Copiar
Número L L24230 148
Copiar

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Ancho funcional (WF) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra