HELIIL 25.4C-610 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria HELI-GRIP

Número de artículo: 2500481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500481
EAN / GTIN 7291075091533
Número del fabricante 2500481
Número L L23920 1135

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 1/4″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.236″ ,Longitud total (OAL) 7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.393″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/4″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.236″
  • Ancho funcional (WF): 0.9″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Longitud total (OAL): 7″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop