• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HELIL 2525-4T12 Portaherramientas de Exteriores para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2500435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500435
EAN / GTIN 7291075031386
Número del fabricante 2500435
Número L L23920 2351

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.76 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos