{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 32 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A32U PCKNR/L12 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 40 mm | |
Desplazamiento central L3 | 22 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 31 mm | |
Longitud total L | 350 mm | |
Calzo | 259031 2 | |
Palanca articulada | 259015 2 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 2 | |
Juego de resortes | 259044 2 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 250042 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197710987 | |
Número del fabricante | 250042 32/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |