Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 50/12mm

Número de artículo: 250036 50/12
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 50 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A50U PCLNR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 63 mm
Desplazamiento central L3 35 mm
Longitud de sujeción L2 48 mm
Longitud total L 350 mm
Calzo 259031 2
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 2
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 250036 50/12
EAN / GTIN 4045197654366
Número del fabricante 250036 50/12
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra