{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A25R PCLNR/L09 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 mm | |
Desplazamiento central L3 | 17 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 23 mm | |
Longitud total L | 200 mm | |
Calzo | 259031 27 | |
Palanca articulada | 259015 10 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 12 | |
Juego de resortes | 259044 4 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 250036 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197650184 | |
Número del fabricante | 250036 25/09 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Barra de mandrinar acero 25/09 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
181,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
184,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 200 | 200 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
Tamaño de placa | 9 | 9 |
Longitud de sujeción L2 | 23 | 23 |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 32 | 27 |
Desplazamiento central L3 | 17 | 13,5 |