{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Tamaño de placa | 9 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16M PCLNR/L09 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm | |
Desplazamiento central L3 | 11 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15,25 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Palanca articulada | 259015 11 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 9 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 250036 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197925916 | |
Número del fabricante | 250036 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |