HFIR 25.4MC Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2500342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIFACE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500342
EAN / GTIN 7291075092332
Número del fabricante 2500342
Número L L23920 1002

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.197″ ,Ancho de corte (CW) 0.157″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.236″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.157″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.236″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 0.45″
  • Longitud total (OAL): 8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop