HFIL 40MC Barras de Mandrinar para Torneado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2500341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500341
EAN / GTIN 7291075033953
Número del fabricante 2500341
Número L L23920 2265

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 300 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop