Barra de mandrinar acero 32/12 mm

Número de artículo: 250034 32/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 35 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32X DCLNR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 38 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud total L 288 mm
Calzo 259033 2
Tornillo para calzo 259027 2
Brida, tornillo, junta tórica 259036 1
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250034 32/12
EAN / GTIN 4062406082956
Número del fabricante 250034 32/12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra