{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 40 mm | |
Tamaño de placa | 19 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norm | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | PCKNR/L 4040S19 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1906.. | |
Anchura de función L4 | 50 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 45 mm | |
Longitud total L | 250 mm | |
Calzo | 259031 17 | |
Palanca articulada | 259015 1 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 1 | |
Juego de resortes | 259044 1 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250023 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406119263 | |
Número del fabricante | 250023 40/19 |