Soporte de torneado de apriete 32/19 mm

Número de artículo: 250023 32/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCKNR/L 3232P19
Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 36
Palanca articulada 259015 13
Tornillo de palanca articulada 259018 13
Juego de resortes 259044 7
Juego de espigas elásticas 259047 5
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250023 32/19
EAN / GTIN 4045197782656
Número del fabricante 250023 32/19