Soporte de torneado de apriete 40/19 mm

Número de artículo: 250021 40/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 40 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCBNR/L 4040S19
Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
Anchura de función L4 35 mm
Longitud de la cabeza L1 48 mm
Longitud total L 250 mm
Calzo 259031 17
Palanca articulada 259015 1
Tornillo de palanca articulada 259018 1
Juego de resortes 259044 1
Juego de espigas elásticas 259047 1
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250021 40/19
EAN / GTIN 4062406119249
Número del fabricante 250021 40/19