Soporte de torneado de apriete 32/19 mm

Número de artículo: 250021 32/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCBNR/L 3232P19
Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
Anchura de función L4 27 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 36
Palanca articulada 259015 13
Tornillo de palanca articulada 259018 13
Juego de resortes 259044 7
Juego de espigas elásticas 259047 5
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250021 32/19
EAN / GTIN 4045197772152
Número del fabricante 250021 32/19

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra