Soporte de torneado de apriete 32/19 mm

Número de artículo: 250019 32/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 32 mm
    Tamaño de placa 19 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte PCLNR/L 3232P19
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
    Anchura de función L4 40 mm
    Longitud de la cabeza L1 40 mm
    Longitud total L 170 mm
    Calzo 259031 36
    Palanca articulada 259015 13
    Tornillo de palanca articulada 259018 13
    Juego de resortes 259044 7
    Juego de espigas elásticas 259047 5
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250019 32/19
    EAN / GTIN 4045197650047
    Número del fabricante 250019 32/19

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra