Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm

Número de artículo: 250017 25/16
Descuento
101,88 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DCLNR/L 2525M16
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 35
Tornillo para calzo 259025 11
Brida, tornillo, resorte 259035 6
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250017 25/16
EAN / GTIN 4045197771971
Número del fabricante 250017 25/16