Soporte de torneado de apriete 40/19 mm

Número de artículo: 250016 40/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 40 mm
    Tamaño de placa 19 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte DCLNR/L 4040S19
    Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
    Anchura de función L4 50 mm
    Longitud de la cabeza L1 45 mm
    Longitud total L 250 mm
    Calzo 259031 18
    Tornillo para calzo 259025 13
    Brida, tornillo, resorte 259035 1
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250016 40/19
    EAN / GTIN 4062406119119
    Número del fabricante 250016 40/19

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra