Carro con barra de empuje

Número de artículo: 25001430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro con manija

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 25001430
EAN / GTIN 4017976677880
Número del fabricante 25001430
Número L L90070 239

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro con barra de empuje de acero tubular y perfilado, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Plataforma con plataforma de carga realizada en placa de PVC rígido. Alta resistencia química y difícilmente inflamable. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 228
Longitud total (mm): 975
Ancho total (mm): 509
Altura total (mm): 948
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3