{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 32 mm | |
Tamaño de placa | 19 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | MCLNR/L 3232P19 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1906.. | |
Anchura de función L4 | 40 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 40 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Calzo | 259031 24 | |
Tornillo para calzo | 259025 8 | |
Brida de sujeción | 259038 5 | |
Tornillo para brida de sujeción | 259021 5 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250007 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197861641 | |
Número del fabricante | 250007 32/19 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |