• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm

Número de artículo: 250006 32/16

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MCLNR/L 3232P16
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 34 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 23
Tornillo para calzo 259025 7
Brida de sujeción 259038 4
Tornillo para brida de sujeción 259021 1
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250006 32/16
EAN / GTIN 4045197861573
Número del fabricante 250006 32/16

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra