Ejecución:
desmontado
Descripción:
Carro plegable de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Área de carga del panel derivado de madera, superficie de haya. La barra de empuje se pliega sobre la plataforma. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Altura del área de carga (mm): 228
Longitud total (mm): 975
Ancho total (mm): 509
Altura total (mm): 1057
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3