Alicate de montaje (alicate de radio) Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída cromado 160 mm

Número de artículo: 25 06 160 T
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 25 06 160 T
EAN / GTIN 4003773081432
Número del fabricante 25 06 160 T
Número L L70010 1711

Descripción

Descripción:

  • adecuado para trabajos de agarre y corte más finos
  • mandíbulas planas y redondeadas, largas y puntiagudas
  • Superficies prensoras dentadas.
  • con filos para alambre blando, semiduro y duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 61 HRC
  • Pinzas con ojal de sujeción aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,6mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,0 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 2,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 50,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 16,5 mm
  • cromado
  • aislado con manguitos multicomponente, comprobado por VDE; con ojal de fijación aislado integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • Filo de corte con bisel

Norma:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900