BOTAPASADOR CON VAINA 6MM SLS

Número de artículo: 249.G6SLS
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 249.G6SLS
    EAN / GTIN 3662424051548
    Número del fabricante 249.G6SLS
    Número L L60130 10104

    Descripción

    Descripción:

    • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
    • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
    • Eje largo
    • Cabeza de impacto endurecida a 43 HRc
    • Eje endurecido a 58 HRc

    Característica:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 80
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 155