BOTAPASADOR CON VAINA 2MM SLS

Número de artículo: 249.G2SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 249.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051500
Número del fabricante 249.G2SLS
Número L L60130 11107

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Eje largo
  • Cabeza de impacto endurecida a 43 HRc
  • Eje endurecido a 58 HRc

Característica:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop