BOTAPASADOR ESTANDAR 6MM

Número de artículo: 249.6
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 249.6
EAN / GTIN 3148511595800
Número del fabricante 249.6
Número L L60130 747

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Vástago hexagonal, punta de acero especial altamente resistente, endurecido a 53 - 58 HRC según las dimensiones
  • galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0,120

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra