BOTAPASADOR ESTANDAR 3MM

Número de artículo: 249.3
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 249.3
    EAN / GTIN 3148511595206
    Número del fabricante 249.3
    Número L L60130 744

    Descripción

    Descripción:

    • Grosor del producto: Vástago hexagonal, punta de acero especial altamente resistente, endurecido a 53 - 58 HRC según las dimensiones
    • galvanizado

    Característica:

    • A [mm]: 2,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 125
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 35
    • [kg]: 0,035