BOTAPASADOR ESTANDAR 10MM

Número de artículo: 249.10
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 249.10
    EAN / GTIN 3148511596302
    Número del fabricante 249.10
    Número L L60130 3740

    Descripción

    Descripción:

    • Grosor del producto: Vástago hexagonal, punta de acero especial altamente resistente, endurecido a 53 - 58 HRC según las dimensiones
    • galvanizado

    Característica:

    • A [mm]: 9,9
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 220
    • [kg]: 0,220