BOTAPASADORES MONOBLOQUE 6MM

Número de artículo: 248.6
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 248.6
    EAN / GTIN 3148511593103
    Número del fabricante 248.6
    Número L L60130 737

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Mango octogonal, punta de acero especial de alta resistencia, endurecido a 53 - 55 HRC
    • galvanizado

    Característica:

    • A [mm]: 5,9
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 70
    • [kg]: 0,070