BOTAPASADORES MONOBLOQUE 3MM

Número de artículo: 248.3
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 248.3
EAN / GTIN 3148511592809
Número del fabricante 248.3
Número L L60130 740
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango octogonal, punta de acero especial de alta resistencia, endurecido a 53 - 55 HRC
  • galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050