BOTAPASADORES MONOBLOQUE 10MM

Número de artículo: 248.10
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 248.10
EAN / GTIN 3148511593509
Número del fabricante 248.10
Número L L60130 6402

Descripción

Descripción:

  • Vástago octogonal, punta de acero especial altamente resistente, templado a 53 - 55 HRC
  • galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 9,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0,120