Carros de taller pesados

Número de artículo: 2476
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2476
EAN / GTIN 4017976024769
Número del fabricante 2476
Número L L90080 92

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. Estantes realizados en derivado de madera, superficie de haya, a ras del marco de acero. 1 armario de acero con cerradura y puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en el armario. 1 armario de cajones con cierre central, 1 cajón de 105 mm de altura, 2 cajones de 120 mm de altura y un cajón de 180 mm de altura Guía con rodamiento de bolas y bloqueo de extracción, 4/5 de extracción. Dimensiones de los armarios: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 700 x 600 mm) Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg, por cajón 25 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1050
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra