Carros de taller pesados

Número de artículo: 2475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2475
EAN / GTIN 4017976024752
Número del fabricante 2475
Número L L90080 85

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Acero perfilado y tubular soldado, con recubrimiento de polvo. Estantes realizados en derivado de madera, superficie de haya, a ras del marco de acero. 2 armarios de acero con cerradura y puerta con bisagras, 1 fijo y 2 estantes ajustables en cada armario. Dimensiones de los armarios de acero: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 700 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg. Capacidad de carga por estante en el armario 30 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1050
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 900
Longitud total (mm): 1197
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 900
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra