BOTACLAVO CON VAINA - DIAM.8MM SLS

Número de artículo: 247.G8SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 247.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051708
Número del fabricante 247.G8SLS

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Cabeza de martillo endurecida a 36 - 44 HRc
  • Punta endurecida a 52 - 60 HRc

Característica:

  • A [mm]: 7,8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra