BOTACLAVO STD -DIAM.3MM

Número de artículo: 247.3
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
    Tipo de producto Botador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 247.3
    EAN / GTIN 3148511590201
    Número del fabricante 247.3
    Número L L60130 6580

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Mango octogonal
    • mango endurecido a 54 - 58 HRC
    • zincado

    Característica:

    • A [mm]: 3
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 63
    • [kg]: 0,060