BOTAPASADORES PASADORES ELASTICOS 6MM

Número de artículo: 246.6
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 246.6
EAN / GTIN 3148511587409
Número del fabricante 246.6
Número L L60130 6089

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: El pasador de guía en el eje del destornillador de espiga dividida sirve para el centrado perfecto de la herramienta en espigas resistentes
  • Dureza según las dimensiones 53 - 58 HRC para una amortiguación perfecta de las ondas de choque
  • Mango octogonal
  • Galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 70
  • [kg]: 0,070