BOTAPASADORES PASADORES ELASTICOS 3MM

Número de artículo: 246.3
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
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 246.3
    EAN / GTIN 3148511587102
    Número del fabricante 246.3
    Número L L60130 239

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: El pasador de guía en el eje del destornillador de espiga dividida sirve para el centrado perfecto de la herramienta en espigas resistentes
    • Dureza según las dimensiones 53 - 58 HRC para una amortiguación perfecta de las ondas de choque
    • Mango octogonal
    • Galvanizado

    Característica:

    • A [mm]: 2,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 45
    • [kg]: 0,045