• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SACABOCADOS 12 MM

Número de artículo: 245A.T12
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 245A.T12
EAN / GTIN 3148511582312
Número del fabricante 245A.T12
Número L L60130 1195

Descripción

Descripción:

  • Diámetro del punzón 12mm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • max. Potencia Ø [mm]: 21
  • Para: 245.J1 - 245.J2
  • Con rosca hembra: Ø 21 mm
  • [g]: 20