Carro de taller de chapa de acero

Número de artículo: 2452/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2452/7016
    EAN / GTIN 4017976424521
    Número del fabricante 2452/7016
    Número L L90080 1321

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Estructura de chapa de acero, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente gris antracita RAL 7016. Con 1 armario de acero, 1 fijo y 2 estantes ajustables y 4 cajones (Alt. x A x P i.L.: 1 ud. 105 x 280 x 470 mm, 2 uds. 160 x 280 x 470 mm, 1 ud. 210 x 280 x 470 mm). Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica. Panel sándwich de la encimera de 20 mm de espesor. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga por estante en el armario de acero 80 kg, por cajón 35 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 400
    Longitud de la superficie útil (mm): 985
    Ancho de la superficie útil (mm): 590
    Altura del área de carga (mm): 915
    Longitud total (mm): 1080
    Ancho total (mm): 590
    Altura total (mm): 915
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra