1/4″ Llave de vaso (NUT GRIP) 8 mm

Número de artículo: 2450MS 8mm
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2450MS 8mm
EAN / GTIN 4991644009138
Número del fabricante 2450MS 8mm
Número L L60050 4296

Descripción

Descripción:

Longitud: 18 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 12,3 mm
Longitud: 5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra